Beli kunci inggris harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Kunci Sok TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
Daftar Harga kunci inggris harga Terbaru February 2026
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp21.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp31.900 |
| TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp259.900 |
| TEKIRO Kunci Sok T | Rp24.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L) | Rp6.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g2P102278578-2.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)

/67P101000223-6.jpg)
/bnP101000419-13.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/66P101000222-7.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/P101005040-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P102250493-1.jpg)